FRER - Virtamuuntaja - TAT082 82x37 750/5 8VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 750 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 8 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Kosketussuojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067855170
Sähkönumero
6785517
Toimittajan tuotenumero
TAT082750S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
750 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
8 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT082 82x37 750/5 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s


