FRER - Virtamuuntaja - TAT084 84x34 2000/5 30VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852421
Sähkönumero
6785242
Toimittajan tuotenumero
TAT0842K0X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT084 62x34-84x34 2000/5 30VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 2000/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 2000/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5


