FRER - Virtamuuntaja - TAT084 84x34 250/1 3VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 3 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067852452

Sähkönumero

6785245

Toimittajan tuotenumero

TAT084250X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

3 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAT084 62x34-84x34 250/1 3VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 250/1 taakka 3VA tarkkuusluokka lk0.5