FRER - Virtamuuntaja - TAT084 84x34 2500/1 40VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 40 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852551
Sähkönumero
6785255
Toimittajan tuotenumero
TAT0842K5X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
40 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT084 62x34-84x34 2500/1 40VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 2500/1 taakka 40VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 2500/1 taakka 40VA tarkkuusluokka lk0.5


