FRER - Virtamuuntaja - TAT084 84x34 400/1 5VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067852476

Sähkönumero

6785247

Toimittajan tuotenumero

TAT084400X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAT084 62x34-84x34 400/1 5VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 400/1 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5