FRER - Virtamuuntaja - TAT084 84x34 500/1 6VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067852483
Sähkönumero
6785248
Toimittajan tuotenumero
TAT084500X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT084 84x34 500/1 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5


