FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 1250/5 5VA l0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Kosketussuojalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

190 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067855194

Sähkönumero

6785519

Toimittajan tuotenumero

TAT1011K25S05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1250/5 5VA l0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1250/5 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s