FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 1600/1 5VA 0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854999
Sähkönumero
6785499
Toimittajan tuotenumero
TAT1011K6S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT101 102x55 1600/1 5VA lk 0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1600/1 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1600/1 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s


