FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 2500/1 8VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 8 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854418
Sähkönumero
6785441
Toimittajan tuotenumero
TAT1012K5S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
8 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 2500/1 8VA l0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 2500/1 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 2500/1 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s


