FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 3000/1 12VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 3000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 12 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067854425

Sähkönumero

6785442

Toimittajan tuotenumero

TAT1013K0S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

3000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

12 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 3000/1 12VA 0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 3000/1 taakka 12VA tarkkuuskuokka lk0.2s