FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 3000/5 12VA 0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 3000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 12 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854319
Sähkönumero
6785431
Toimittajan tuotenumero
TAT1013K0S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
3000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
12 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 3000/5 12VA 0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 3000/5 taakka 12VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 3000/5 taakka 12VA tarkkuuskuokka lk0.2s


