FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 600/5 3VA lk0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 3 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854241

Sähkönumero

6785424

Toimittajan tuotenumero

TAT101600S05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

3 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 600/5 3VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 600/5 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s