FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 800/1 4VA lk0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 4 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

110 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854364

Sähkönumero

6785436

Toimittajan tuotenumero

TAT101800S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

4 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 800/1 4VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 800/1 taakka 4VA tarkkuuskuokka lk0.2s