FRER - Virtamuuntaja - TAT101 55x102 1600/5 30VA 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1600 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854951
Sähkönumero
6785495
Toimittajan tuotenumero
TAT1011K6X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1600 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT101 102x55 1600/5 30VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1600/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1600/5 taakka 30VA tarkkuusluokka lk0.5


