FRER - Virtamuuntaja - TAT101 55x102 4000/5 35VA l0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 4000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 35 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852667
Sähkönumero
6785266
Toimittajan tuotenumero
TAT1014K0X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
4000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
35 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 4000/5 35VA l0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 4000/5 taakka 35VA tarkkuusluokka lk0.5


