FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 1200/1 15VA l0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 15 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

211 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067852940

Sähkönumero

6785294

Toimittajan tuotenumero

TAT1251K2X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

15 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAT125 105x55-127x55 1200/1 15VA l0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 1200/1 taakka 15VA tarkkuusluokka lk0.5