FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 1500/5 22VA l0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 22 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067852841
Sähkönumero
6785284
Toimittajan tuotenumero
TAT1251K5X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
22 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 1500/5 taakka 22VA tarkkuusluokka lk0.5


