FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 2000/1 27VA l0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 27 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852964
Sähkönumero
6785296
Toimittajan tuotenumero
TAT1252K0X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
27 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT125 105x55-127x55 2000/1 27VA l0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 2000/1 taakka 27VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 2000/1 taakka 27VA tarkkuusluokka lk0.5


