FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 4000/1 35VA l0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 4000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 35 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067852995

Sähkönumero

6785299

Toimittajan tuotenumero

TAT1254K0X01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

4000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

35 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

TAT125 105x55-127x55 4000/1 35VA l0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 4000/1 taakka 35VA l0.5