FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 600/1 6VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852919
Sähkönumero
6785291
Toimittajan tuotenumero
TAT125600X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT125 105x55-127x55 600/1 6VA lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 600/1 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 600/1 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5


