FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 800/1 12VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 12 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067852926
Sähkönumero
6785292
Toimittajan tuotenumero
TAT125800X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
12 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 800/1 taakka 12VA tarkkuusluokka lk0.5


