FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 1000/1 3VA l0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 3 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

110 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854548

Sähkönumero

6785454

Toimittajan tuotenumero

TAT1271K0S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

3 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 1000/1 3VA l0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 1000/1 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s