FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 1200/1 3VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854555
Sähkönumero
6785455
Toimittajan tuotenumero
TAT1271K2S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 1200/1 3VA l0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 1200/1 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 1200/1 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s


