FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 2000/5 2.5VA0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854487
Sähkönumero
6785448
Toimittajan tuotenumero
TAT1272K0S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT127 127x55 2000/5 2.5VA 0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 2000/5 taakka 2.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 2000/5 taakka 2.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s


