FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 3000/1 8VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 3000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 8 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854593
Sähkönumero
6785459
Toimittajan tuotenumero
TAT1273K0S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
3000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
8 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 3000/1 8VA l0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 3000/1 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 3000/1 taakka 8VA tarkkuuskuokka lk0.2s


