FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 5000/1 20VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 5000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.2S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067854616

Sähkönumero

6785461

Toimittajan tuotenumero

TAT1275K0S01

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

5000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 5000/1 20VA 0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 5000/1 taakka 20VA tarkkuuskuokka lk0.2s