FRER - Virtamuuntaja - TAT127 127x55 800/1 3VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
110 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854531
Sähkönumero
6785453
Toimittajan tuotenumero
TAT127800S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAT127 127x55 800/1 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s


