FRICO - Elekt.termostaatti Frico - TD10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 5...30.7 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410006513
Sähkönumero
2604104
Toimittajan tuotenumero
TD10
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
5...30.7 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
painike
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
31 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
ei
Säädettävä poikkeama:
ei
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Elektroninen termostaatti LCD-näytöllä sähkölämmitysjärjestelmien ohjaukseen.
- länpötilan pudotus ulkoisella kellolla
- relelähtö 10A 230V~ potentiaalivapaalla sulkeutuvalla kärjellä
- ulkopuolinen säätö
- mahdollisuus säätää joko lattia- tai huonelämpötilaa, tai molempia yhdessä (tässä tapauksessa lattia-anturia RTS01 käytetään lämpötilan rajoittimena)
- liittimet 1,5 mm²
- ulkoinen anturi RTS01 on lisätarvike


