FRICO - Elekt.termostaatti Frico - TKS16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 16 A
Mitta-alue - 5...30 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410006490
Sähkönumero
2604102
Toimittajan tuotenumero
TKS16
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
16 A
Mitta-alue:
5...30 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
39 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säädettävä poikkeama:
ei
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
400 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Elektroninen termostaatti lämpötilan pudotuksella sähkölämmitysjärjestelmien ohjaukseen.- relelähtö 16A 230V~ potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella - ulkopuolinen säätö - päälle/pois-kytkin - mahdollisuus säätää joko lattia- tai huonelämpötilaa, tai molempia yhdessä (tässä tapauksessa lattia-anturia RTS01 käytetään lämpötilan rajoittimena) - liittimet 2,5 mm² - ulkoinen anturi RTS01 on lisätarvike


