FRICO - Penkinlämmitin Frico - SH-2502, 250W 230V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FRICO - Penkinlämmitin   Frico - SH-2502, 250W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Syvyys - 200 mm

  • Ajastimella - ei

  • Vaakaputkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410009897

Sähkönumero

8120425

Toimittajan tuotenumero

SH-2502

Tukkuerä

SH-2502

Malli / Tyyppi:

muu

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Syvyys:

200 mm

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

110 mm

Paino:

1.9 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Digitaalinäyttö:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Frico SH25021 penkinlämmitin

Penkinlämmittimet
- Suojausluokka on IP 21.
- Hyväksytty sarjakytkentään.
- Suojaritilä ja putkielementti ruostumatonta terästä.
- Kaksoisheijastimet (ulkoiset ja sisäiset) ohjaavat lämmön alaspäin.
- Ulkoiheijastimet ovat sinkittyä terästä, lämmitin on maalattu harmaaksi. Väri: NCS 4000, RAL 7036 (harmaa).