FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 1 m
Oven maksimileveys - 0.8 m
Leveys - 790 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410008012
Sähkönumero
8101160
Toimittajan tuotenumero
PA1508E02
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
1 m
Oven maksimileveys:
0.8 m
Leveys:
790 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
230 V
Puhallinsäätöjen määrä:
2
Lämmityksen maksimiottoteho:
2 kW
Ilmavirtaus maks.:
400 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
2
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Korkeus:
154 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
8.7 A
Langaton kaukosäätö:
ei
Väri:
valkoinen
Syvyys:
167 mm
Puhaltimien maksimiottovirta:
0.4 A
Termostaatti:
kyllä
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
kyllä
Ilmaverho palvelu ym. luukkuihin estämään kylmävetoa, max. korkeus on n. 1 m. Mallit ovat varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla ja tehonvalitsimella sekä 1,8 m pistotulpallisella liitosjohdolla. Suojausluokka on IP 20.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


