FRICO - Kattotuuletin Frico - ICF 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410007008
Sähkönumero
8522116
Toimittajan tuotenumero
ICF55
Tukkuerä
1
Kattotuuletin, tuulettimen siipien kärkiväli on 1422 mm ja alapinnan etäisyys katosta 545 mm.
Kattotuulettimia käytetään pääasiassa tasaamaan lämpötilaeroja korkeissa tiloissa. Katonrajaan kerääntyvä lämmin ilma painetaan niillä alaspäin, jolloin katon ja oleskelutilan välinen lämpötilaero tasaantuu. Näin vältetään tilojen ylilämmittäminen ja minimoidaan rakennuksen lämpöhäviöt. Tämän tyyppinen ilman sekoitus lämmittää
myös kylmät tavarat nopeammin, kuivattaa paremmin ja vähentää kylmäsäteilyn vaaraa.
Kotelointiluokka ICF20: IP40.
Kotelointiluokka ICF55: IPX5.
Kattotuulettimia käytetään pääasiassa tasaamaan lämpötilaeroja korkeissa tiloissa. Katonrajaan kerääntyvä lämmin ilma painetaan niillä alaspäin, jolloin katon ja oleskelutilan välinen lämpötilaero tasaantuu. Näin vältetään tilojen ylilämmittäminen ja minimoidaan rakennuksen lämpöhäviöt. Tämän tyyppinen ilman sekoitus lämmittää
myös kylmät tavarat nopeammin, kuivattaa paremmin ja vähentää kylmäsäteilyn vaaraa.
Kotelointiluokka ICF20: IP40.
Kotelointiluokka ICF55: IPX5.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


