FRICO - Kattotuuletin - Frico ICF20 70W IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410007374

Sähkönumero

8522115

Toimittajan tuotenumero

ICF20

Tukkuerä

1

Kattotuuletin, tuulettimen siipien kärkiväli on 1422 mm ja alapinnan etäisyys katosta 545 mm.

Kattotuulettimia käytetään pääasiassa tasaamaan lämpötilaeroja korkeissa tiloissa. Katonrajaan kerääntyvä lämmin ilma painetaan niillä alaspäin, jolloin katon ja oleskelutilan välinen lämpötilaero tasaantuu. Näin vältetään tilojen ylilämmittäminen ja minimoidaan rakennuksen lämpöhäviöt. Tämän tyyppinen ilman sekoitus lämmittää
myös kylmät tavarat nopeammin, kuivattaa paremmin ja vähentää kylmäsäteilyn vaaraa.

Kotelointiluokka ICF20: IP40.
Kotelointiluokka ICF55: IPX5.