FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELV3344 3,6kW440V IP44 PK 375x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöteho:
0...3.6 kWTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...3.6 kW
Ilmanvirtaus - 400 m³/h
Liitäntäjännite - 440 V
Tehotasojen määrä - 2
Ilmanvaihtotila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410001655
Sähkönumero
8103633
Toimittajan tuotenumero
ELV3344
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...3.6 kW
Ilmanvirtaus:
400 m³/h
Liitäntäjännite:
440 V
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
3.6 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
340 mm
Korkeus:
375 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
ELEKTRA-V Laivakäyttöön
Elektra-V lämpöpuhallinsarja on Det Norske Veritasen hyväksymä. Se soveltuu laivakäyttöön ja off-shore teollisuuteen ja toimii myös kosteissa ja kylmissä tiloissa. Suojausluokka on IP 44.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


