FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT305 23/30kW 440/500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 30 W
Ilmamäärä - 0...2300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 478 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545562
Sähkönumero
8103589
Toimittajan tuotenumero
PNT305
Tukkuerä
1
Teho:
30 W
Ilmamäärä:
0...2300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
478 mm
Korkeus:
576 mm
Syvyys:
545 mm
Frico Panther PNT305, 23/30 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan ulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP31. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan ulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP31. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


