Varastointi päättyy

FRICO - Lämpöpuhallin Panther - SE30N 30kW 400V IP44 K 478x576

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FRICO - Lämpöpuhallin Panther - SE30N 30kW 400V IP44 K 478x576

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 30 W

  • Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen

  • Ilmamäärä - 0...2600 m³/h

  • Leveys - 478 mm

  • Korkeus - 576 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410207705

Sähkönumero

8101198

Toimittajan tuotenumero

SE30N

Tukkuerä

SE30N

Teho:

30 W

Puhaltimen tyyppi:

aksiaalinen

Ilmamäärä:

0...2600 m³/h

Leveys:

478 mm

Korkeus:

576 mm

Syvyys:

545 mm

Liitäntäjännite:

3 x 400 V

SE30N Frico Panther kiinteä lämpöpuhallin. Lisävarusteet PP30N tehonvalitsin (IP44) 8101187, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2604121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.

Panther - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 6 - 30 kW
Kaikissa malleissa on seinäteline. Suojausluokka on IP 44.
Malleja SE20N ja SE30N ohjataan ulkopuolisella termostaatilla.