FRICO - Lämpöpuhallin siirrettävä - TIG21 2kW IP44 P 450x290

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...2 kW
Ilmanvirtaus - 240 m³/h
Liitäntäjännite - 230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410539950
Sähkönumero
8103557
Toimittajan tuotenumero
TIG21
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...2 kW
Ilmanvirtaus:
240 m³/h
Liitäntäjännite:
230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
450 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
punainen
Syvyys:
390 mm
Korkeus:
290 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
RAL-numero:
3020
TIG - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ) ja termostaatin ohjaustavan valitsin, tehovalitsin, liitosjohto pistotulpalla, jalka/kantokahvarakenne. Lisäksi TIG33/P53/P93 - malleissa on sukopistorasia takaseinässä. Suojausluokka on IP 44.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


