FRICO - Läsnäolotunnistin - PDK65, 230V, 2,3 kW, IP42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Leveys - 88 mm
Korkeus - 88 mm
Syvyys - 39 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410209853
Sähkönumero
2604124
Toimittajan tuotenumero
PDK65
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Leveys:
88 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
39 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Taajuus:
50...60 Hz
Frico PDK65, Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 230 V, 2,3 kW, IP42/65
Läsnäolotunnistin
Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 230 V~, 2,3 kW, IP42/65
Läsnäolotunnistin
Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 230 V~, 2,3 kW, IP42/65


