FRICO - Läsnäolotunnistin - PDK65S, IP42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Leveys - 70 mm
Korkeus - 102 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410209860
Sähkönumero
2604125
Toimittajan tuotenumero
PDK65S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Leveys:
70 mm
Korkeus:
102 mm
Syvyys:
50 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Taajuus:
50...60 Hz
Frico PDK65S, Läsnäolotunnistin, IP42 Läsnäolotunnistin
Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42.
Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42.


