FRICO - Ohjausyksikkö Panther - PP15N Säädin, SE06-15N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämminvesivaraajan säädin - ei
Ryhmäohjaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Leveys - 120 mm
Syvyys - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410216028
Sähkönumero
8101169
Toimittajan tuotenumero
PP15N
Tukkuerä
1
Lämminvesivaraajan säädin:
ei
Ryhmäohjaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Leveys:
120 mm
Syvyys:
96 mm
Korkeus:
160 mm
PP15N Frico tehon- ja pyörimisnopeudenvalitsin SE06-15N lämmittimille.
Panther - sarjan lisävarusteet
Ohjausyksiköstä asetetaan haluttu teho, 0-1/2-1/1 ja kierrosluku, 0-1-2-3.
Yhdellä ohjausyksiköllä voidaan ohjata maksimissaan
kuutta (6) puhallinyksikköä.
Panther - sarjan lisävarusteet
Ohjausyksiköstä asetetaan haluttu teho, 0-1/2-1/1 ja kierrosluku, 0-1-2-3.
Yhdellä ohjausyksiköllä voidaan ohjata maksimissaan
kuutta (6) puhallinyksikköä.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


