FRICO - Ohjausyksikkö Panther - PP20N Säädin, SE20N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 160 mm
Leveys - 120 mm
Syvyys - 96 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410216035
Sähkönumero
8101186
Toimittajan tuotenumero
PP20N
Tukkuerä
PP20N
Korkeus:
160 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
96 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
PP20N Frico Tehon- ja pyörimisnopeudenvalitsin SE20N lämmittimelle.
Panther - sarjan lisävarusteet
Manuaalinen lämmitystehon ja ilmamäärän valitsin. Yhdellä PP yksiköllä voidaan ohjata maks. kuutta Panther sarjan kojetta.
Panther - sarjan lisävarusteet
Manuaalinen lämmitystehon ja ilmamäärän valitsin. Yhdellä PP yksiköllä voidaan ohjata maks. kuutta Panther sarjan kojetta.


