FRICO - Pakkasvahti Frico - FML-300,300W (398x90x68)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Leveys - 398 mm
Korkeus - 90 mm
Syvyys - 68 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410209938
Sähkönumero
8122583
Toimittajan tuotenumero
FML300
Tukkuerä
90
Puhaltimella:
ei
Leveys:
398 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
68 mm
Väri:
valkoinen
Ajastimella:
ei
Lämpöteho:
300 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Lämpötilan säätö:
5...35 °C
Paino:
0.9 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP31
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Pienoislämmitin lämmitykseen tai pakkassuojaukseen.
Lämmittimet on varustettu säädettävällä termostaatilla (+ 5 °C - + 35 °C ) ja liitosjohdolla, IP21.