FRICO - Releyksikkö - RB3, 16A, 400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Leveys - 87 mm
Korkeus - 155 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Syvyys - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410206753
Sähkönumero
2604126
Toimittajan tuotenumero
RB3
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
16 A
Leveys:
87 mm
Korkeus:
155 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Syvyys:
43 mm
Frico RB3, Releohjain 400V, 16 A, IP44
Ohjain
Releohjain 400V3N~, 16 A, IP44.
Ohjain
Releohjain 400V3N~, 16 A, IP44.


