FRICO - Säädin Frico - PA 2DR ovirajaohjaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 140 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410000641
Sähkönumero
8101126
Toimittajan tuotenumero
PA2DR
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
140 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
27 mm
PA2DR Frico kaukosäädin/ovirajakytkin Thermozone PA2200Cxxx ilmaverhokojeille. Käytettäessä PA2DR oven ollessa kiinni laite ei puhalla, oven auetessa puhallus käynnistyy.
Kaukosäädin/oviohjaus
Oviohjauspaketilla PA2DR kojeiden toiminta voidaan yhdistää oven käyttöön. Paketti sisältää kaukosäätimen sekä ovirajakytkimen, joka johdotetaan kojeen ohjauspiirikortille.
Kaukosäädin/oviohjaus
Oviohjauspaketilla PA2DR kojeiden toiminta voidaan yhdistää oven käyttöön. Paketti sisältää kaukosäätimen sekä ovirajakytkimen, joka johdotetaan kojeen ohjauspiirikortille.


