FRICO - Säteilylämmitin - IHGB22SR, 2200W, 230V, IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 2200 W
Leveys - 900 mm
Korkeus - 170 mm
Ohjelmoitava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410530469
Sähkönumero
8103617
Toimittajan tuotenumero
IHGB22SR
Tukkuerä
1
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
2200 W
Leveys:
900 mm
Korkeus:
170 mm
Ohjelmoitava:
ei
Paino:
5.2 kg
Syvyys:
80 mm
Ajastimella:
kyllä
RAL-numero:
0
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
muu
Etuosan materiaal:
muu
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
musta
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Jäätymissuoja:
ei
Ylikuumenemissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IHG infraglas halogeeni-infralämmittimet ovat tummennetun lasikannen ansiosta ihanteellinen valinta tyylikkäiden ulkotilojen käyttötarkoituksiin. Infraglas voidaan upottaa kattoon käyttämällä upotuskehyksiä, jotka ovat saatavilla lisävarusteina. Infraglas on saatavilla kolmella tehovaihtoehdolla sekä valkoisella tai mustalla, korkean lämmönkestävyyden omaavalla keramiikkilasikannella. Lämmitintä voi säätää mukana toimitetulla kaukosäätimellä.