FRICO - Säteilylämmitin - INF18, 1800W, 230V, IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 1800 W
Leveys - 825 mm
Korkeus - 80 mm
Ohjelmoitava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410539837
Sähkönumero
8103608
Toimittajan tuotenumero
INF18
Tukkuerä
1
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
1800 W
Leveys:
825 mm
Korkeus:
80 mm
Ohjelmoitava:
ei
Paino:
1 kg
Syvyys:
120 mm
Ajastimella:
ei
RAL-numero:
0
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Lämpöelementin materiaali:
muu
Etuosan materiaal:
muu
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
musta
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Jäätymissuoja:
ei
Ylikuumenemissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


