Varastointi päättyy

FRIEDLAND - Hälytyskello 100 DBA harmaa - MASTERBELL 56-230 230V AC

Pittway Sàrl
KopioiKopioi
FRIEDLAND - Hälytyskello 100 DBA harmaa - MASTERBELL 56-230 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kellonkuoren halkaisija - 154 mm

  • Äänenvoimakkuus - 100 dB

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rungon väri - harmaa

  • Nimellisjännite - 240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071299731

Sähkönumero

7129973

Toimittajan tuotenumero

56-230

Tukkuerä

56-230

Kellonkuoren halkaisija:

154 mm

Äänenvoimakkuus:

100 dB

Asennustapa:

pinta-asennus

Rungon väri:

harmaa

Nimellisjännite:

240 V

Virran tyyppi:

AC

Virrankulutus:

0.04 A

Hälytyskello harmaa 230VAC 0.04A 3k 100DBA 1.5kg

Hälyytyskello (koulukello) harmaa, suojausluokkalla IP42, mutta käyttämällä lisävarusteista asennuspohjaa 56-66 voidaan IP luokitus nostaa IP44.

FRIEDLAND -tuote

Tutustu FRIEDLAND-sarjaan