FRIEDLAND - Kumistin - D 117 DING DONG, YHD.OVELLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100213273
Sähkönumero
7025014
Toimittajan tuotenumero
D117
Tukkuerä
6
Ding Dong, toimii 8V 1A tai 4xLR14 1.5V, 80 dB(A) - 0.5A, 171x105x48mm,valkoinen, 375 g
Ding Dong mekaaninen ovikello. Soittoääni klassinen ding-dong eli 2 nuottia. Muuntaja 8-12V 1A tai valinnaisesti 4 paristoa 1,5 V LR14 (C). Äänitaso noin 80 dB(A) ja virrankulutus noin 500 mA.
Ding Dong mekaaninen ovikello. Soittoääni klassinen ding-dong eli 2 nuottia. Muuntaja 8-12V 1A tai valinnaisesti 4 paristoa 1,5 V LR14 (C). Äänitaso noin 80 dB(A) ja virrankulutus noin 500 mA.


