FRIEDLAND - Kumistin - D 230 BIG BEN, KAHD. OVELLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100214126
Sähkönumero
7003515
Toimittajan tuotenumero
D230
Tukkuerä
6
Ovikello, toimii 8V 1A tai 4xLR14(C) 1.5V, valkoinen, 80 dB 800 mA
BIGBEN mekaaninen ovikello. Soittoääni klassinen ding-dong ja valittavissa 1 tai 2 nuottia (sopii myös 2 painikkeelle ja omat äänet). Muuntaja 8-12V 1A tai valinnaisesti 4 paristoa 1,5 V LR14 (C). Äänitaso noin 80 dB(A) ja virrankulutus noin 800 mA.
BIGBEN mekaaninen ovikello. Soittoääni klassinen ding-dong ja valittavissa 1 tai 2 nuottia (sopii myös 2 painikkeelle ja omat äänet). Muuntaja 8-12V 1A tai valinnaisesti 4 paristoa 1,5 V LR14 (C). Äänitaso noin 80 dB(A) ja virrankulutus noin 800 mA.


