FRIEDLAND - Langaton ovikellosetti valk. 3 - DC515N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100965516
Sähkönumero
7004513
Toimittajan tuotenumero
DC515N
Tukkuerä
4
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton Ovikellosetti: Esteetön kantama 150 metriä: 6 melodiaa:84db(A) äänitaso: HALO huomiovalo: valkoinen väri
Langaton siirrettävä ovikello, jossa on kehävalo, lepotila ja painike – Valkoinen. Tuote on paristokäyttöinen.
Siinä on lepotila ajastimella (3-6-9-12 tuntia) jotta voit rentoutua häiriöittä. Tuottessa on myös innovatiivinen kehävalo ja 8 värivaihtoehtoa valittavissa ohjelmallisesti. Se varoittaa sinua vieraan läsnäolosta äänettömästi kun ovikelloa ei ole asetettu äänen kuulemiselle.
Myös LED-vilkku antaa tahdikkaan mutta tehokkaan näkyvän varoituksen, joka täydentää valitsemaasi sävelmää äänekkäissä ympäristöissä tai varoittaa sinua, kun ovikelloa ei kuule.
Yhdistettävissä (lisävarusteet) 4 kpl Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori. Näille valittavissa max. 6 kpl eri sävelmät.
Tyylikäs, kompakti ja äänenlaadultaan verraton Honeywell DC515 ovikello on suunniteltu sopimaan täydellisesti kotiisi ja elämäntyyliisi.
Langaton siirrettävä ovikello, jossa on kehävalo, lepotila ja painike – Valkoinen. Tuote on paristokäyttöinen.
Siinä on lepotila ajastimella (3-6-9-12 tuntia) jotta voit rentoutua häiriöittä. Tuottessa on myös innovatiivinen kehävalo ja 8 värivaihtoehtoa valittavissa ohjelmallisesti. Se varoittaa sinua vieraan läsnäolosta äänettömästi kun ovikelloa ei ole asetettu äänen kuulemiselle.
Myös LED-vilkku antaa tahdikkaan mutta tehokkaan näkyvän varoituksen, joka täydentää valitsemaasi sävelmää äänekkäissä ympäristöissä tai varoittaa sinua, kun ovikelloa ei kuule.
Yhdistettävissä (lisävarusteet) 4 kpl Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori. Näille valittavissa max. 6 kpl eri sävelmät.
Tyylikäs, kompakti ja äänenlaadultaan verraton Honeywell DC515 ovikello on suunniteltu sopimaan täydellisesti kotiisi ja elämäntyyliisi.